万能先調子2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)110 注文コード17786399 品番万能先調子2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

万能ショートロッド
ショートレングスの万能グラスロッド。
110cmから150cmまでの短めの設計は取り回し抜群。
先調子のグラスロッドはホワイト塗装にオレンジ糸巻き仕上げ。視認性が良くアタリが鮮明。
防波堤からのさぐり釣りやテトラの穴釣りなど万能に使えます。
センターカット2ピースで持ち運びにも便利な万能ロッド。

全長(cm)110 元径(mm)10.3 継数(本)2 仕舞(cm)60 錘負荷(号)45301 先径(mm)1.3 標準自重(g)83

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする