曜日別特売
万能先調子2 万能先調子2 OGK 17786408

万能先調子2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個全長(cm)130注文コード17786408品番万能先調子2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

万能ショートロッド
ショートレングスの万能グラスロッド。
110cmから150cmまでの短めの設計は取り回し抜群。
先調子のグラスロッドはホワイト塗装にオレンジ糸巻き仕上げ。視認性が良くアタリが鮮明。
防波堤からのさぐり釣りやテトラの穴釣りなど万能に使えます。
センターカット2ピースで持ち運びにも便利な万能ロッド。

全長(cm)130元径(mm)11.8継数(本)2仕舞(cm)70錘負荷(号)45301先径(mm)1.6標準自重(g)82

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする