OGK
OGKの 釣具
OGKの ロッド、釣り竿
桃源郷3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(cm)
450
注文コード
17786451
品番
#450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
グラス小継振出渓流竿
適度な張りで扱いやすい渓流用グラス竿。
仕舞寸法54.3cmと小継の振出。
穂先はリリアン付属。
張りがある硬調タイプの渓流のべ竿。
材料
グラス繊維
全長(cm)
450
元径(mm)
24
継数(本)
10
仕舞(cm)
54.3
先径(mm)
0.8
標準自重(g)
207
注意
※穂先のリリアンが引っかかって出てこないことがあります。その際は下栓を開けて穂先を押し出してください。また、無理に押し込むと詰まってしまうことがありますので、ご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501