テトラスポット5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)140 注文コード17786478 品番#140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

グラス製振出テトラ竿
テトラ釣りに最適な振出ロッド。
感度の良いグラス素材に視認性抜群のオレンジ塗装穂先。
障害物の多いテトラで操作性を重視した1m、1.2m、1.4mのショートレングス。
グリップはサテン仕上げで滑りにくく操作しやすい。
メバル・カサゴ・アイナメなどの根魚に最適な先調子のテトラ竿。

材料使用:グラス 全長(cm)140 元径(mm)20 継数(本)2 仕舞(cm)77.5 先径(mm)1.4 標準自重(g)100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする