グローバルアーミーパック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)180 注文コード17786487 品番#180/ブルーグレー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は全長など12種類から選べます 他の種類を見る

グローバルアーミーシリーズの振出ロッド
防波堤からのサビキ釣りから、ちょい投げまで幅広く対応するコンパクトな振出ロッド 。
180、210、240、270の4レングスをラインナップ。
お子様から大人まで幅広いフィールドで楽しめます。
グローバルアーミースピンとカラーコーディネート可能。

全長(cm)180 元径(mm)14.3 継数(本)5 仕舞(cm)46 錘負荷(号)45580 先径(mm)1.7 標準自重(g)100
注意
※グラス素材の特性上、穂先等に曲がりや反りなど発生することがございますが、強度や機能上問題はありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする