OGK
OGKの 釣具
OGKの ロッド、釣り竿
エビタナゴST4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
120
注文コード
17786618
品番
#120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
エビ・タナゴ専用竿
エビ・タナゴ専用の振出のべ竿。
39cmの小継仕舞。
適度な張りを持たせたグラス素材。
握りやすい糸巻きグリップ。
材料
グラス繊維
全長(cm)
120
元径(mm)
7
仕舞(cm)
39.5
先径(mm)
0.9
標準自重(g)
36
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501