スピンフィールダー5

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 規格1000 注文コード17787501 品番#1000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は規格など6種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスに優れたナイロンライン付きスピニングリール
サイズバリエーション豊富なナイロンライン付きスピニングリール。
1000番から6000番まで6種類とサイズが豊富に選べます。
3000番まではI型ノブ。4000番からはT型ノブ。
コストパフォーマンスに優れた糸付きリールです。

規格1000 ベアリング1BB 自重(g)210 ギア比5.2:1 糸巻き量(号-m)2/120 3/80(ナイロン) 適合ライン(号)付属ナイロン:2/110
注意
※ハンドル左右付替え可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする