スピンフィールダー5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格6000 注文コード17787546 品番#6000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は規格など6種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスに優れたナイロンライン付きスピニングリール
サイズバリエーション豊富なナイロンライン付きスピニングリール。
1000番から6000番まで6種類とサイズが豊富に選べます。
3000番まではI型ノブ。4000番からはT型ノブ。
コストパフォーマンスに優れた糸付きリールです。

規格6000 ベアリング1BB 自重(g)365 ギア比5.2:1 糸巻き量(号-m)8/120 10/100(ナイロン) 適合ライン(号)付属ナイロン:8/100
注意
※ハンドル左右付替え可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする