曜日別特売
#240 超ワンタッチサビキ+ちょい投げセット OGK 17788465

超ワンタッチサビキ+ちょい投げセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個全長(cm)240注文コード17788465品番#240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ワンタッチ仕掛けが付いた中小継仕舞のフィッシングセット
初心者にも簡単に扱えるフィッシングセット。
ロッド・糸付きリール・サビキ仕掛・投げ仕掛・説明書が付いた釣場直行セット。
ロッドは仕舞寸法70cm~75cmの中小継仕舞のグラス製。
リールは2000番にナイロン3号相当/約150m付。
道糸に結ぶだけの投げ仕掛け、サビキ仕掛け2種類付。

適合リール糸(号/m):3/150質量(g)160(竿のみ)全長(cm)240ギア比5.2:1元径(mm)17.2継数(本)5仕舞(cm)70先径(mm)2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする