曜日別特売
#120 テトラスポットブラクリセット OGK 17788526

テトラスポットブラクリセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1本全長(cm)120注文コード17788526品番#120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ブラクリ付の釣場直行テトラセット!
テトラ際の穴釣りや探り釣りに最適。
ロッドはアタリが見やすいオレンジ穂先。携帯性に優れた2本継の振出仕様。
リールは右ハンドル・左ハンドルの切り替えが可能なコンパクトサイズの糸付き。
仕掛けはブラクリ3号が2個付属。
ビギナーにも扱いやすい釣場直行テトラセット。

適合リール糸(号-m):2/1全長(cm)120元径(mm)18.2継数(本)2仕舞(cm)68.5先径(mm)1.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする