小継万能 海川池セット2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)450 注文コード17788578 品番#450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

海水も淡水にも対応したのべ竿+ウキ仕掛セット
小継万能のべ竿とウキ仕掛の海水・淡水で使える万能セット。
竿は、仕舞寸法54.3cmのコンパクトなグラス製のべ竿。
仕掛は竿の穂先にセットするだけのウキ仕掛。
対象魚は海のアジ・メバルや川のニジマスやハエ、池のタナゴやフナなど。
エサを買うだけで5目釣りが楽しめる万能セットです。

材質グラス 全長(cm)450 元径(mm)24 継数(本)10 仕舞(cm)54.3 先径(mm)0.8 標準自重(g)228

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする