鉄職人 極深いため鍋

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード17788672 品番HB-1045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

炒め物はもちろん、揚げ物にも便利な極深タイプ。
オール熱源対応
日本製

サイズ(cm)22 材質(本体) 質量(g)641 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×235×120 表面処理シリコン樹脂塗装

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17788672 HB-1045 49034518 HB-2404 The鉄 いため鍋 パール金属 The鉄 いため鍋 パール金属 1個 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17788672
2023-01-26
用途:
家庭での料理
スズキデザイン 様

アルミフライパンより安定していていいです。
やっぱり鉄ですね

対象商品:
17788672
2019-08-23
用途:
主に揚げ物
その他業種

希望通りの大きさ・深さでした。
ちょっとした揚げ物用ですが、炒め物をする際には、取っ手が熱くなりますのでグローブが必要です。鉄なべなので、手入れに留意し長く使いたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
17788672
2016-02-14
用途:
調理

重いのは仕方ない。20cmのほうがよいかも。
使い勝手はよいほうで炒め物以外にも
煮物や鍋料理にも使えるが別途蓋が必要になる。
そして洗うのが楽。

2人が参考にしています
対象商品:
17788663
2018-11-11
用途:
炒め料理
建設業・工事業

思っていたより鉄板が薄いのと、直径20cmというのは上縁で鍋底は16〜17cmくらい。IHで使うと鍋底の外周ばかり加熱され、ちょっと使いにくい。ガス火では問題ないと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする