直行エギングセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)240 注文コード17788691 品番#S80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

初心者でも扱いやすいエギング入門セット!
初心者に最適なエギング用のセット。
エギングに必要なロッド、リール、ライン、エギがすべてセット。
ロッドは3号クラスのエギを中心に扱いやすいビギナーモデル。
操作性が良いセパレートのショートコルクグリップ。
7.6フィート、8.0フィートの2サイズ。
リールは2500番のスピニングリール。
ナイロンライン3号相当/約100m付で糸巻き不要。
エギはオールシーズン使いやすい3号。イカにアピールするラトル入りの金テープ仕様でオレンジ、グリーン、ピンクの3カラーが1個ずつ合計3個付属。
このセット1つでエギングが始められる直行セット。

仕様リール:2500 適合リール糸(ナイロン):3-100 質量(g)425(竿+リール) サイズ(号)エギ:45325号 全長(cm)240 ギア比5.2:1 元径(mm)15.4 継数(本)2 仕舞(cm)123 先径(mm)2.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする