安全短靴 H350

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 17800493 品番 H350
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

発泡ウレタン二層底で軽量性と耐久性を兼ね備えた安全靴。

サイズ(cm)25 JIS規格JIS8101 S種認可 ブラック 足幅3E 材質牛革 形状ローカット 種類安全靴 製法インジェクション 材質(ソール)ウレタン 標準質量(g/片足)470(25.5cm) 機能軽量、耐久性 材質(先芯)鋼鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17800518
2022-07-15
用途:
一般歩行用で踏まれ予防を兼ねています
その他業種

このタイプは以前から履いていて靴底が駄目になっての購入でした。
指先が広いので指を痛めないで済む事、及び 後部が高いので靴脱げ予防になっているので履きやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
17800536
2018-06-19
用途:
普段
電気・ガス・熱供給・水道業

普通だとおもいますが、毎日履いていますが履き心地いいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする