曜日別特売
CDQ2A25-35DF 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A25-35D~) SMC 17817152

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A25-35D~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
17817152
品番
CDQ2A25-35DF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,700

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
両端タップ
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ヘッド側インロー付
使用流体
空気
取付金具
両端タップ
給油
不要(無給油)
ポートねじの種類
Mねじ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17817152CDQ2A25-35DF20810738CDQ2A25-35DFZCDQ2A25-35DF 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A25 SMC 20810738薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A25SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
CDQ2A25-35DF 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A25-35D~) 1個 SMC 【通販モノタロウ】