曜日別特売
SQ1330-51-C6-MB 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 17908047

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24シリンダポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手注文コード17908047品番SQ1330-51-C6-MB
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単

定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)マニホールドブロック(MB)マニホールドブロック付シリンダポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする