曜日別特売
SQ1331-51-L6-B 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 17908327

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24シリンダポート管接続口径(L6) Φ6用ワンタッチ管継手注文コード17908327品番SQ1331-51-L6-B
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単

定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)ポートプラグ取付ポート(B) 2(B)ポートマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなしシリンダポート管接続口径(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする