タンガロイ
チップ ONMU/ONHU0705
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
AH3135
形状
正八角形
注文コード
17955753
品番
ONMU0705ANPN-MJ AH3135
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・形状
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正八角形
材質
AH3135
逃げ角(度)
0
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります