MABL3010 CoroCut(R)XS 旋削加工用チップ1205 MABLシリーズ SANDVIK 18126861

メイン画像

CoroCut(R)XS 旋削加工用チップ1205 MABLシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
トラスコ品番657-5495
コーナーR(mm)0.1
内容量1箱(5個)注文コード18126861品番MABL3010
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途仕上げトラスコ品番657-5495被削材SM勝手LコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0.1母材超硬適合被削材種PMS材種1205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする