メイン画像
SANDVIK
コロカットXS 旋削加工用チップ1205 MAFLシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
トラスコ品番
657-2407
657-2407
657-3968
657-5503
657-3892
コーナーR(mm)
0.03
0.03
0.05
0.1
0.2
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
18127159
品番
MAFL3003
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
用途
仕上げ
トラスコ品番
657-2407
被削材
SM
勝手
L
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
3.175
コーナーR(mm)
0.03
母材
超硬
適合被削材種
PMS
材種
1205