R210-090414E-PM CoroMill(R) 210 フライス加工用チップ SANDVIK 18135699

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroMill(R) 210 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
コーナーR(mm)1.4
トラスコ品番695-0921
内容量1箱(10個)注文コード18135699品番R210-090414E-PM
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
トラスコ品番695-0921長さ(mm)ワイパー部:0.66被削材PM有効長(mm)切刃:5.77勝手NコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)4.5コーナーR(mm)1.4材種1230切刃数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする