R210-140512M-PM CoroMill(R) 210 フライス加工用チップ SANDVIK 18135708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroMill(R) 210 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
コーナーR(mm)1
トラスコ品番695-5260
内容量1箱(10個)注文コード18135708品番R210-140512M-PM
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
トラスコ品番695-5260長さ(mm)ワイパー部:0.77被削材PM有効長(mm)切刃:11.3勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1材種1230切刃数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする