※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
CoroMill(R) 210 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
コーナーR(mm)
1.4
1
1.4
トラスコ品番
695-0929
695-5243
695-0921
695-5260
695-0929
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18135717
品番
R210-140514E-PM
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
695-0929
長さ(mm)
ワイパー部:0.71
被削材
PM
有効長(mm)
切刃:10.83
勝手
N
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
5.26
コーナーR(mm)
1.4
材種
1230
切刃数
4