※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroMill(R) 345フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 18137038 品番 345N-1305E-PW8
参考基準価格(税別)¥42,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
トラスコ品番695-5723 長さ(mm)ワイパー部:8 被削材PM 有効長(mm)切刃:8.8 勝手N コーティングTiAlSiN チップ厚さ(mm)5.05 コーナーR(mm)1 材種1230 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする