※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの フライス用
CoroMill(R) 345フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18137047
品番
345R-13T5E-ML
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
695-5249
長さ(mm)
ワイパー部:2
被削材
PM
有効長(mm)
切刃:8.8
勝手
R
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
5.45
コーナーR(mm)
0.8
材種
1230
切刃数
8