前開き

908415 キシリフォースタイツ アタックベース 18234627 908415 キシリフォースタイツ アタックベース 18234627 908415 キシリフォースタイツ アタックベース 18234627 908415 キシリフォースタイツ アタックベース 18234627

キシリフォースタイツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18234627 品番 908415
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

接触冷感生地×キシリトールプリント×冷感メッシュ。これぞHUMMERの極冷感インナー。
水分が加わると吸熱特性により冷感をもたらし、濡れた状態で風を受けるとさらに冷感をもたらすキシリトールプリントと、通気性に優れる冷感メッシュを組み合わせたこだわりの冷感を体感せよ。

用途作業 アウトドア ブラック サイズ5L 混率(%)本体:ポリエステル90・PU10 別生地:ポリエステル92・PU8 ウエスト(cm)103〜113 総丈(cm)104 ヒップ(cm)54 胴囲(cm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする