IMMEDIボトル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18253421 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

すべりにくいマットコーティングのステンレスボトルです。
直飲みできるスクリュー式開閉のフタ栓です。
フタ一体型で置き場所に困らず紛失の心配もございません。
氷が入れやすく洗いやすい広口タイプです。
携帯しやすい手持ち用ハンドル付きです。

材質(内びん)ステンレス鋼 、(蓋栓)ポリプロピレン、 (パッキン)シリコーンゴム 幅(mm)85 ブラック 容量(mL)800 高さ(mm)250 質量(g)490 奥行(mm)85
注意
※炭酸飲料・ドライアイス・牛乳・乳飲料・果汁等腐敗しやすいもの、みそ汁等塩分を含んだものは絶対に入れないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする