曜日別特売
- IMMEDIボトル リビング 18253430

IMMEDIボトル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
容量(mL)600
内容量1個注文コード18253430品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

すべりにくいマットコーティングのステンレスボトルです。
直飲みできるスクリュー式開閉のフタ栓です。
フタ一体型で置き場所に困らず紛失の心配もございません。
氷が入れやすく洗いやすい広口タイプです。
携帯しやすい手持ち用ハンドル付きです。

材質(内びん)ステンレス鋼 、(蓋栓)ポリプロピレン、 (パッキン)シリコーンゴム幅(mm)85ホワイト容量(mL)600高さ(mm)215質量(g)413奥行(mm)85
注意
※炭酸飲料・ドライアイス・牛乳・乳飲料・果汁等腐敗しやすいもの、みそ汁等塩分を含んだものは絶対に入れないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする