※代表画像です。

ウレタンチューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(1巻) 内径×外径(Φmm)5×8 透明 注文コード18255356 品番U-4-8×5
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は内径×外径・色など8種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。

材質ウレタン 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)空気/-40〜80 水/0〜50 使用圧力(MPa)20℃:(空気)0.8(水)0.6 内径×外径(Φmm)5×8 外径(Φmm)8 最低使用温度(℃)空気:-40 水:0
注意
※使用温度により最高使用圧力が異なります。
※販売は1m単位です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする