吊ローラーPB型(ステンレスベアリング入)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法L(mm)306 注文コード18274001 品番AK10052【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥83,400 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別) アウトレット
¥79,98040,980
この商品は寸法Lなど3種類から選べます 他の種類を見る

シーブを見せる本体形状は、特徴的な形状に加え、シーブガードに傾斜を設けたことでロープなどの引っ掛かりを軽減させます。
十分な広さの開口部を設け、本体とシーブの間にロープが通る十分なスペースを確保。
本体強度アップを図るためシーブピン受部を幅広く設計されています。
シーブピンのボルトの抜け止め対策として端面は、かしめてガッチリと固定。
シーブはベアリング入り仕様でスムーズな回転を促進。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 使用荷重(t)1.3 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・ボルト:SUS304 質量(kg)4.5 寸法L(mm)306 寸法d(mm)22 寸法L1(mm)52 寸法t(mm)80 寸法B(mm)109 寸法D1(mm)75 ロープ径(Φmm)(最大)70 寸法L2(mm)196 寸法B1(mm)27 寸法t1(mm)135 ベアリング呼び番号63/22 シーブ径(mm)100
注意
※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。
※ベアリングはステンレス製を2枚使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする