AKブロックV-A型スナッチハッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法L(mm)340 注文コード18274010 品番AK10172【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥48,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) アウトレット
¥47,98013,980
この商品は寸法Lなど3種類から選べます 他の種類を見る

各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
さらに、フック式のスナッチも採用。スナッチの素早い開閉操作に対応します。
ハズレ止め付きフックもあり。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 使用荷重(t)1 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅 質量(kg)2.85 寸法L(mm)340 寸法d(mm)32 寸法t(mm)28 寸法B(mm)108 寸法D1(mm)78 ロープ径(Φmm)(最大)22 寸法L2(mm)170 寸法B2(mm)23 寸法B1(mm)32 寸法t1(mm)62 シーブ径(mm)100 シーブ数1 六角レンチ径(Φmm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする