永井撚糸
永井撚糸の 色見本帳
アテッサR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
18277205
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
高耐久基準品
材質
リサイクルポリエステル:88%水系ポリウレタン:12%
厚さ(mm)
0.8
色
NO.052
長さ(m)
30
幅(cm)
140
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応