画像準備中

アテッサR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 NO.695 注文コード18277458 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

高耐久基準品

材質リサイクルポリエステル:88%水系ポリウレタン:12% 厚さ(mm)0.8 NO.695 長さ(m)30 幅(cm)140 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする