08215-99974 ホンダ ウルトラNEXT ホンダ 18323698

ホンダ ウルトラNEXT

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(4L)注文コード18323698品番08215-99974
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

エンジンの耐久性と省燃費性能を高次元で両立させた次世代エンジン用エンジンオイル。
車両のエンジンと一体開発
低温から高温までエンジンの全温度域において低粘度化
このオイルは、省燃費性の追求のために品質規格で設定されている最も低粘度の規格よりさらに低粘度化しています。

SAE0W-8相当APISN容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル合成油主な適合車種N BOX、N ONE、N WGO、アコードハイブリットなど危険物の性状非水溶性
注意
※ウルトラNEXT推奨車両以外には、使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18323698
2018-08-05
用途: 定期的なOIL交換に使用しています。

毎回、思うのですがOIL交換後走りがとても軽くなります。

1が参考にしています
対象商品 : 18323698
2018-10-16
用途: オイル交換
運輸・通信業

コレは配送なのかもしれないが、4リットルのオイル缶が凹みすぎてオイルが漏れてる始末、その他の商品は問題ありませんがオイルの処理に参った

5が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
商品管理及び配送時の管理について、徹底して改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする