画像準備中

グロ-バルケ-ブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(300m) 注文コード18333887 品番CE-KIV 0.5SQ(20AWG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は内容量など95種類から選べます 他の種類を見る

CE&CCC&UL・cUL(6mm2以下)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル

用途機器内部配線用 使用温度範囲(℃)【固定時】-15 〜105 ケーブル長(m)300 許容電流(A)11 色(絶縁体) 概算質量(kg/km)10 導体抵抗(Ω/km)(20℃)39以下 導体構成(本/mm)22/0.18 導体外径(Φmm)0.95 絶縁体外径(mm)2.2 導体公称断面積(mm2)0.5(20AWG) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※0℃以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする