倉茂電工
倉茂電工の モーター(原動機)
倉茂電工の モーター周辺部品
グロ-バルケ-ブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(300m)
注文コード
18333905
品番
CE-KIV 0.5SQ(20AWG)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
CE&CCC&UL・cUL(6mm
2
以下)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル
用途
機器内部配線用
使用温度範囲(℃)
【固定時】-15 〜105
ケーブル長(m)
300
許容電流(A)
11
色(絶縁体)
緑/黄
概算質量(kg/km)
10
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
39以下
導体構成(本/mm)
22/0.18
導体外径(Φmm)
0.95
絶縁体外径(mm)
2.2
導体公称断面積(mm
2
)
0.5(20AWG)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※0℃以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。