画像準備中

グロ-バルケ-ブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード18334149 品番CE-KIV 4.0SQ(12AWG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は内容量など95種類から選べます 他の種類を見る

CE&CCC&UL・cUL(6mm2以下)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル

用途機器内部配線用 使用温度範囲(℃)【固定時】-15 〜105 ケーブル長(m)100 許容電流(A)46 色(絶縁体) 概算質量(kg/km)50 導体抵抗(Ω/km)(20℃)4.95以下 導体構成(本/mm)75/0.26 導体外径(Φmm)2.6 絶縁体外径(mm)4.3 導体公称断面積(mm2)4.0(12AWG) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40以上 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※0℃以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする