倉茂電工
倉茂電工の モーター(原動機)
倉茂電工の モーター周辺部品
グロ-バルケ-ブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
18334185
品番
CE-KIV 6.0SQ(10AWG)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
CE&CCC&UL・cUL(6mm
2
以下)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル
用途
機器内部配線用
使用温度範囲(℃)
【固定時】-15 〜105
ケーブル長(m)
100
許容電流(A)
60
色(絶縁体)
黒
概算質量(kg/km)
70
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
3.3以下
導体構成(本/mm)
112/0.26
導体外径(Φmm)
3.2
絶縁体外径(mm)
4.9
導体公称断面積(mm
2
)
6.0(10AWG)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
30以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※0℃以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。