防災電球 蓄電型LED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18337378 品番 KS01N-OR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

非常時の明かりの確保に。防災電球は、省エネLED電球としてご自宅の照明器具に取り付けて普段使い使いするだけで、停電に備える事が出来ます。
停電を自動感知し非常点灯モードに切り替わり、停電の時も照明器具のスイッチ操作で点灯することが出来ます。
またソケットから取り外して、懐中電灯やランタンとしても使用できます。蓄電池を内蔵しており、通常使用時(点灯時)に勝手に充電してくれますので、面倒な電池の入れ替えや充電の必要もありません。
お部屋や洗面所、トイレなどの電球を防災電球に変えておけば、真っ暗な中明かりを探さなくても大丈夫。日常使いの点灯時に充電され、停電時は7時間の点灯が可能となります。

付属品ソケット 仕様明るさの目安:60w形相当※LED電球として通常点灯時780lm/懐中電灯など非常点灯時200lm/口金サイズ:E26/光の広がり:配光角150°/光源色:電球色相当3000K/防塵・防水:IP53/設計寿命:約40,000時間 寸法(mm)約60×60×120(ソケット付き130)約 電球色 質量(g)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする