画像準備中

天体望遠鏡 AP-AE81M-NA(太陽投影板Aセット付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18339426 品番D29-9003-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥189,200
販売価格(税別)
172,000

屈折式鏡筒AE81M鏡筒を搭載。エントリー設計のAP赤道儀セットの中で、もっともコストパフォーマスに優れるセットに太陽投影板を付属させました。

付属品正立天頂プリズム、星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚、おもり 仕様●太陽投影板:Aセット付属●微動装置:赤経・赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー●集光力(対肉眼):134× 質量(kg)10.6 分解能1.43″(極限等級:11.3等) 接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分) ファインダー5倍30mm、実視界8° 対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング 焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2) 鏡筒形式屈折式 架台AP赤道儀

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする