付属品正立天頂プリズム、星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚、おもり
仕様●太陽投影板:Aセット付属●微動装置:赤経モーター内蔵、赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー、STAR BOOK ONEコントローラー(自動追尾)付き●集光力(対肉眼):134×
質量(kg)11
分解能1.43″(極限等級:11.3等)
接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分)
ファインダー5倍30mm、実視界8°
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング
焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2)
鏡筒形式屈折式
架台AP-SM赤道儀