天体望遠鏡 ポルタU R130Sf

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18339451 品番39954
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,900
販売価格(税別)
79,000

広く明るい視界、星雲・星団など淡い天体の観測に
抜群の剛性と安定性で人気のポルタII経緯台簡単な操作で直感的に扱える天体望遠鏡システム集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載しています。星雲や星団など、淡い天体の観測に威力を発揮します。

付属品星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚 仕様集光力(対肉眼):345× 質量(kg)11 分解能0.89″(極限等級:12.3等) 接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分) ファインダー6倍30mm、実視界7° 対物レンズ有効径(mm)(主鏡)130/放物面・マルチコーティング 焦点距離(mm)650(口径比F:F5) 鏡筒形式反射式 架台ポルタU経緯台
注意
※太陽投影板Aセットは対応していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする