画像準備中

天体望遠鏡 SX2WL-AE81M(ACアダプタ付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18339521 品番D29-9007-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥311,300
販売価格(税別)
283,000

A80Mf鏡筒搭載の入門モデル。本格的な赤道儀ながらスマホで手軽に天体ナビゲーションをお楽しみいただけるSX2赤道儀WLとのセット。
天体望遠鏡を無線制御できるワイヤレスユニットを搭載。お手持ちのスマートフォンから、自動導入・自動追尾など多彩な機能を手軽に使用可能(専用アプリ使用)。
ACアダプタ付き。

付属品おもり、正立天頂プリズム、SXGハーフピラー、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ 仕様●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能●集光力(対肉眼):134× 質量(kg)18.4 分解能1.45″(極限等級:11.3等) 接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分) ファインダー5倍30mm、実視界8° 対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング 焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2) 鏡筒形式屈折式 架台SX2赤道儀WL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする