天体望遠鏡 SX2WL-R200SS(ACアダプタ付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18339557 品番D29-9008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥522,500
販売価格(税別)
475,000

R200SS鏡筒 & スマホで快適操作できるSX2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット
優れた集光力を誇る大口径反射式望遠鏡。R200SS鏡筒は大口径ながら軽量性とF4という明るさで高い評価を受けるロングセラー機です。SX2赤道儀WLはお手持ちのスマートフォンからの快適操作で天体自動導入をお楽しみいただけます。
太陽投影板Aセット、ACアダプタ付き。

付属品おもり、パ ーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ 仕様●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能●集光力(対肉眼):816× 質量(kg)23.6 分解能0.58″(極限等級:13.3等) 接眼レンズ【31.7mm径】SLV20mm(40倍、実視界75分)、SLV5mm(160倍、実視界19分) ファインダー暗視野7倍50mm 実視界7° 対物レンズ有効径(mm)(主鏡)200/放物面、マルチコーティング 焦点距離(mm)800(口径比F:F4) 鏡筒形式反射式 架台SX2赤道儀WL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする