画像準備中

天体望遠鏡 SXD2WL-SD115SU(ACアダプタ付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18339609 品番D29-9009-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥814,000
販売価格(税別)
740,000

高性能SDレンズ搭載SD115S鏡筒 & デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット
高性能SDレンズ搭載の「SD115SII鏡筒」を搭載。SD115SII鏡筒はSD115鏡筒の後継機です。対物レンズのスペーサー改良により美しい星像が得られ、天体写真における性能が向上しました。デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WLはお手持ちのスマートフォンからの快適操作で天体自動導入をお楽しみいただけます。
ACアダプタ付き。

付属品おもり、フリップミラー、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ 仕様●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動導入・自動追尾機能●集光力(対肉眼):270× 質量(kg)28.8 分解能1.01″(極限等級:12.1等) 接眼レンズ【31.7mm径】SLV20mm(45倍、実視界67分)、SLV5mm(178倍、実視界17分) ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7° 対物レンズ有効径(mm)(主鏡)115/SDアポクロマート・マルチコーティング 焦点距離(mm)890(口径比F:F7.7) 鏡筒形式屈折式 架台SXD2赤道儀WL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする