小型微量遠心機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18347930 品番Multi Spin
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,000

コンセントと電池のどちらでも使用できます。

付属品専用ACアダプタ 交換用プラグ 仕様滴下容量:2690×g 寸法(mm)150×163×113 質量(g)600 最高回転数(min-1[r.p.m])6200 電源(V)専用ACアダプタ(入力100〜240 タイマー6分間固定 最大処理量(mL)1.5/2.0×8本 8連0.2 PCRチューブ×2列
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする