大阪サニタリー
大阪サニタリーの 空圧補器
大阪サニタリーの 圧力計・表示器
SUS316Lインライン圧力計 FPM Φ75 0-1 防水 S ヘルール
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
70
注文コード
18356436
品番
PGH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥135,391
販売価格(税別)
¥
123,083
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
2.4
呼び径
(S)1.5
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
119
寸法C(mm)
39
寸法ID(mm)
35.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。