大阪サニタリー
大阪サニタリーの 空圧補器
大阪サニタリーの 空圧補器関連商品
SUS316L FT1R用タンクフランジ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18360496
品番
FTF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,429
販売価格(税別)
¥
44,935
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
2.3
呼び径
(S)1.5
寸法H(mm)
25
寸法A(mm)
140
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
55
ボルト数
4-M16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。