大阪サニタリー
大阪サニタリーの 駆動制御機器・スピードコントローラ
大阪サニタリーの 駆動制御関連機器
SUS316L エアー駆動フランジ一体型タンクバルブ(単作動) PTFE ヘルール
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18363391
品番
NBS-TBW-PSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥537,605
販売価格(税別)
¥
488,732
バスケットに入れる
質量(kg)
11.5
呼び径
(S)2
寸法A(mm)
170
寸法F(mm)
12
寸法E(mm)
81
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
243
寸法T(mm)
14
寸法J(mm)
46.6
寸法ID(mm)
47.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。