大阪サニタリー
大阪サニタリーの 駆動制御機器・スピードコントローラ
大阪サニタリーの 駆動制御関連機器
SUS316L エアー駆動フランジ分離型逆弁式タンクバルブ(単作動) PTFE ヘルール
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18363497
品番
NBS-TBFX-PSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥831,113
販売価格(税別)
¥
755,557
バスケットに入れる
質量(kg)
20.7
呼び径
(S)2
寸法A(mm)
175
寸法F(mm)
12
寸法E(mm)
97.6
寸法B(mm)
56.1
寸法C(mm)
255
寸法J(mm)
46.6
寸法K(mm)
37.2
寸法ID(mm)
47.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。